Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUMP ALARM SA-120V-1L-33SB-WiFi High Water Alarm, High Water Alarm, 120 VAC Volt, 33 ft Sensor Cord, Manual/Auto, IP65 | CU4VLG 60KR61

SUMP ALARM SA-120V-1L-33SB-WiFi High Water Alarm, High Water Alarm, 120 VAC Volt, 33 ft Sensor Cord, Manual/Auto, IP65

Raktáron
Tétel: CU4VLG Model: SA-120V-1L-33SB-WiFiKereszthivatkozás: 60KR61

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€839.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíz riasztás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2162
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUMP ALARM SA-120V-1L-33SB-WiFi High Water Alarm, High Water Alarm, 120 VAC Volt, 33 ft Sensor Cord, Manual/Auto, IP65
€839.34 /Mértékegység