Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPSON STRONG-TIE U70555.025.0325 Hatlapfejű betoncsavar, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 3-1/4 hüvelyk hosszúság, 100 pk | AE2GNG 4XFY5

SIMPSON STRONG-TIE U70555.025.0325 Hatlapfejű betoncsavar, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 3-1/4 hüvelyk hosszú, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE2GNG Modell: U70555.025.0325Kereszthivatkozás: 4XFY5

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€116.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeton / Kőműves horgonycsavar
Horgony Dia.1 / 4 "
Fúrófej mérete3 / 16 "
Head StyleHex
Hossz3.25 "
Anyag410 rozsdamentes acél, horganyzott
Max. Munka vastagsága2.25 "
Min. Beágyazás1"
típusBeton és falazat
Végső nyírás (Lb.)760 font.
Végső feszültség (font)600 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4602
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70555.025.0325 Hatlapfejű betoncsavar, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 3-1/4 hüvelyk hosszú, 100 pk
€116.78 /csomag