Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPSON STRONG-TIE U70555.025.0125 Hex Concrete Screw, 1/4 Inch Anchor Dia., 1-1/4 Inch Length, 100Pk | AE2GNC 4XFY1

SIMPSON STRONG-TIE U70555.025.0125 Hatlapfejű betoncsavar, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 1-1/4 hüvelyk hosszú, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE2GNC Modell: U70555.025.0125Kereszthivatkozás: 4XFY1
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
€88.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeton / Kőműves horgonycsavar
Horgony Dia.1 / 4 "
Fúrófej mérete3 / 16 "
Head StyleHex
Hossz1.25 "
Anyag410 rozsdamentes acél, horganyzott
Max. Munka vastagsága1 / 4 "
Min. Beágyazás1"
típusBeton és falazat
Végső nyírás (Lb.)760 font.
Végső feszültség (font)600 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.59
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70555.025.0125 Hatlapfejű betoncsavar, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 1-1/4 hüvelyk hosszú, 100 pk
€88.87 /csomag