Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPSON STRONG-TIE STB2-62600-G20 Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, 6 Inch Anchor Length, Steel, 20Pk | AA4RHF 13A988

SIMPSON STRONG-TIE STB2-62600-G20 ékhorgony, 5/8-11 menetméret, 6 hüvelykes horgonyhossz, acél, 20 pk

Raktáron
Tétel: AA4RHF Modell: STB2-62600-G20Kereszthivatkozás: 13A988
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
€140.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Ügynökségi megfelelésICC-ESRR-3037
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza6"
Beágyazás betonba3.375 "
befejezCinkkel bevont
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága1 / 4 "
Min. Beágyazás5.125 "
Menet hossza3.5 "
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.87
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Almárka: Simpson Strong-Tie Anchor Systems

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE STB2-62600-G20 ékhorgony, 5/8-11 menetméret, 6 hüvelykes horgonyhossz, acél, 20 pk
€140.11 /csomag