Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37334-G50 ékhorgony, 3/8-16 menetméret, 3-3/4 hüvelykes horgonyhossz, acél, 50 pk | AA6AFF 13N545

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37334-G50 ékhorgony, 3/8-16 menetméret, 3-3/4 hüvelykes horgonyhossz, acél, 50 pk

Raktáron
Tétel: AA6AFF Modell: STB2-37334-G50Kereszthivatkozás: 13N545
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
€116.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Ügynökségi megfelelésICC-ESRR-3037
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza3.75 "
Beágyazás betonba1.875 "
befejezCinkkel bevont
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága3 / 8 "
Min. Beágyazás2.875 "
Menet hossza2 1 / 3 "
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.68
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Almárka: Simpson Strong-Tie Anchor Systems

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37334-G50 ékhorgony, 3/8-16 menetméret, 3-3/4 hüvelykes horgonyhossz, acél, 50 pk
€116.66 /csomag