Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 2011-020 Tolózár, Menetes, Buna, 2 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AD7WVV Modell: 2011-020Kereszthivatkozás: 4GXN8
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
€249.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaPVC
Motorházfedél stílusCsavart
Kapcsolat típusaFNPT
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza3 59 / 64 "
Max. Folyadék hőmérséklete140 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Csőméret2"
Tömítés anyagaBuna-N
Szár anyagaPVC
A fogantyú teteje a bemeneti központig6-59 / 64 "
Szelepszár típusaNem emelkedő
Ék anyagpolipropilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9315
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
SPEARS VALVES 2011-005 Tolózár, Menetes, Buna, 1/2 Méret, PVC | AD7WVP 4GXN3 2011-0052 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "€76.45
SPEARS VALVES 2011-007 Tolózár, Menetes, Buna, 3/4 Méret, PVC | AD7WVQ 4GXN4 2011-0072 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "€94.94
SPEARS VALVES 2011-010 Tolózár, Menetes, Buna, 1 Méret, PVC | AD7WVR 4GXN5 2011-0103 5 / 16 "1"4-5 / 16 "€112.19
SPEARS VALVES 2011-012 Tolózár, Menetes, Buna, 1-1/4 Méret, PVC | AD7WVT 4GXN6 2011-0123 9 / 16 "1.25 "6.625 "€173.60
SPEARS VALVES 2011-015 Tolózár, Menetes, Buna, 1-1/2 Méret, PVC | AD7WVU 4GXN7 2011-0153 9 / 16 "1.5 "6.5 "€194.93
SPEARS VALVES 2011-025 Tolózár, Menetes, Buna, 2-1/2 Méret, PVC | BY6ZQX 2011-025---€889.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 2011-020 Tolózár, Menetes, Buna, 2 méret, PVC
€249.68 /Mértékegység