STRONG HOLD 93-361-MT Szekrény munkapad Maple Top W108 H37 D36 | AE4BFJ 5HZP6

STRONG HOLD 93-361-MT szekrény Workbench Maple Top W108 H37 D36

Raktáron
Tétel: AE4BFJ Modell: 93-361-MTKereszthivatkozás: 5HZP6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,178.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény munkapad
Fiókok száma0
Teljes padmagasság (hüvelyk)37
Top anyag1-3 / 4 "juhar
Felső szélesség108 "
típus12 Gauge Acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 495.45
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)284.48
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Teljes padmélység (hüvelyk) (36)

Termékváltozatok

TermékekModellTételFiókok számaPolc szélességeTop anyagFelső szélességtípusÁr
STRONG HOLD 43-361-MT-BFD Szekrény munkapad Maple Top H37 W48 D36 | AA2AAK 10A010 43-361-MT-BFDSzekrény munkapad-44 "1-3 / 4 "juhar48 "Kétoldalas ajtók€5,966.46
STRONG HOLD 63-361-MT-BFD Szekrény munkapad Maple Top H37 W72 D36 | AA2AAL 10A011 63-361-MT-BFDSzekrény munkapad-68 "1-3 / 4 "juhar72 "Kétoldalas ajtók€6,871.44
ajánlatkérés
STRONG HOLD 73-361-MT-BFD Szekrény munkapad Maple Top H37 W84 D36 | AA2AAM 10A012 73-361-MT-BFDSzekrény munkapad-80 "1-3 / 4 "juhar84 "Kétoldalas ajtók€7,368.18
ajánlatkérés
STRONG HOLD 43-361-MT Szekrény munkapad Maple Top W 48 H37 D36 | AE4BFD 5HZP1 43-361-MTSzekrény munkapad--1-3 / 4 "juhar48 "12 Gauge Acél€5,558.44
STRONG HOLD 53-361-MT Szekrény munkapad Maple Top W 60 H37 D36 | AE4BFE 5HZP2 53-361-MTSzekrény munkapad--1-3 / 4 "juhar60 "12 Gauge Acél€6,335.39
STRONG HOLD 63-361-MT Szekrény munkapad Maple Top W 72 H37 D36 | AE4BFF 5HZP3 63-361-MTSzekrény munkapad--1-3 / 4 "juhar72 "12 Gauge Acél€5,821.44
ajánlatkérés
STRONG HOLD 73-361-MT Szekrény munkapad Maple Top W 84 H37 D36 | AE4BFG 5HZP4 73-361-MTSzekrény munkapad--1-3 / 4 "juhar84 "12 Gauge Acél€6,604.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 93-361-MT szekrény Workbench Maple Top W108 H37 D36
€10,178.65 /Mértékegység