STREN-FLEX EET2-906-17 Web Sling Eye Eye 17 Feet 18000b W 6 In | AC4PEZ 30G624

STREN-FLEX EET2-906-17 Web Sling Eye Eye 17 láb 18000b W 6 In

Raktáron
Tétel: AC4PEZ Modell: EET2-906-17Kereszthivatkozás: 30G624

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€584.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWeb Sling
Kosárkötés kapacitása36,000 font
Choker Hitch kapacitás14,500 font
színekSárga
Szemhossz16 "
Hossz17 láb.
AnyagNejlon
Rétegek száma2
Sling minősítésTípus 4
Sling típusCsavart szem és szem
Temp. Hatótávolság-40 foktól 194 fokig F
Függőleges vonóerő kapacitása18,000 font
Viseljen ellenálló fedeletEgyik sem
Web fokozatNehéz szolgálat
Szélesség6"
FonalbevonatNem veszélyes akril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9
Hajó magassága (cm)15.88
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFüggőleges vonóerő kapacitásaKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásViseljen ellenálló fedeletSzélességszínekSzemhosszHosszÁr
STREN-FLEX EET1-901-10 Web Sling Eye Eye 10 láb hosszúság 1600 Lb sapka | AB8GLT 25K104 EET1-901-101600 font3,200 lbs.1280 fontEgyik sem1"Sárga8"10 láb.€40.35
STREN-FLEX EET1-901-12 Web Sling Eye Eye 12 láb hosszúságú 1600 Lb sapka | AB8GLU 25K105 EET1-901-121600 font3200 font1280 fontEgyik sem1"Sárga8"12 láb.€38.99
STREN-FLEX EET1-901-18 Web Sling Eye Eye 18 láb hosszúságú 1600 Lb sapka | AB8GLV 25K106 EET1-901-181600 font3200 font1280 fontEgyik sem1"Sárga8"18 láb.€48.88
STREN-FLEX EET1-901-20 Web Sling Eye Eye 20 láb hosszúságú 1600 Lb sapka | AB8GLW 25K107 EET1-901-201600 font3200 font1280 fontEgyik sem1"Sárga8"20 láb.€60.19
STREN-FLEX EET1-901-3 Web Sling Eye Eye 3 láb hosszúságú 1600 Lb kupak | AB8GLX 25K108 EET1-901-31600 font3200 font1280 fontEgyik sem1"Sárga8"3 láb.€28.00
STREN-FLEX EET1-901-4 Web Sling Eye Eye 4 láb hosszúságú 1600 Lb kupak | AB8GLY 25K109 EET1-901-41600 font3,200 lbs.1280 fontEgyik sem1"Sárga8"4 láb.€31.24
STREN-FLEX EET1-901-6 Web Sling Eye Eye 6 láb hosszúságú 1600 Lb kupak | AB8GLZ 25K110 EET1-901-61600 font3200 font1280 fontEgyik sem1"Sárga8"6"€34.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREN-FLEX EET2-906-17 Web Sling Eye Eye 17 láb 18000b W 6 In
€584.95 /Mértékegység