Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREN-FLEX EET2-902-17 Web Sling Eye Eye 17 Feet Length 6400 Lb W 2 In | AC4PDR 30G593

STREN-FLEX EET2-902-17 Web Sling Eye Eye 17 láb hosszúság 6400 Lb W 2 In

Raktáron
Tétel: AC4PDR Modell: EET2-902-17Kereszthivatkozás: 30G593

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€139.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWeb Sling
Kosárkötés kapacitása12,800 font
Choker Hitch kapacitás5000 font
színekSárga
Szemhossz10 "
Hossz17 láb.
AnyagNejlon
Rétegek száma2
Sling minősítésTípus 4
Sling típusCsavart szem és szem
Temp. Hatótávolság-40 foktól 194 fokig F
Függőleges vonóerő kapacitása6400 font
Viseljen ellenálló fedeletEgyik sem
Web fokozatNehéz szolgálat
Szélesség2"
FonalbevonatNem veszélyes akril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.926
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFüggőleges vonóerő kapacitásaKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásViseljen ellenálló fedeletSzélességszínekSzemhosszHosszÁr
STREN-FLEX EET1-901-10 Web Sling Eye Eye 10 láb hosszúság 1600 Lb sapka | AB8GLT 25K104 EET1-901-101600 font3,200 lbs.1280 fontEgyik sem1"Sárga8"10 láb.€40.50
STREN-FLEX EET1-901-12 Web Sling Eye Eye 12 láb hosszúságú 1600 Lb sapka | AB8GLU 25K105 EET1-901-121600 font3200 font1280 fontEgyik sem1"Sárga8"12 láb.€38.18
STREN-FLEX EET1-901-18 Web Sling Eye Eye 18 láb hosszúságú 1600 Lb sapka | AB8GLV 25K106 EET1-901-181600 font3200 font1280 fontEgyik sem1"Sárga8"18 láb.€47.50
STREN-FLEX EET1-901-20 Web Sling Eye Eye 20 láb hosszúságú 1600 Lb sapka | AB8GLW 25K107 EET1-901-201600 font3200 font1280 fontEgyik sem1"Sárga8"20 láb.€60.19
STREN-FLEX EET1-901-3 Web Sling Eye Eye 3 láb hosszúságú 1600 Lb kupak | AB8GLX 25K108 EET1-901-31600 font3200 font1280 fontEgyik sem1"Sárga8"3 láb.€28.80
STREN-FLEX EET1-901-4 Web Sling Eye Eye 4 láb hosszúságú 1600 Lb kupak | AB8GLY 25K109 EET1-901-41600 font3,200 lbs.1280 fontEgyik sem1"Sárga8"4 láb.€31.24
STREN-FLEX EET1-901-6 Web Sling Eye Eye 6 láb hosszúságú 1600 Lb kupak | AB8GLZ 25K110 EET1-901-61600 font3200 font1280 fontEgyik sem1"Sárga8"6"€36.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREN-FLEX EET2-902-17 Web Sling Eye Eye 17 láb hosszúság 6400 Lb W 2 In
€139.26 /Mértékegység