Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREN-FLEX EEF2-902CE-8 Web Sling Eye Eye 8 Feet 6400b W 2 In | AC4QXZ 30H548

STREN-FLEX EEF2-902CE-8 Web Sling Eye Eye 8 láb 6400b W 2 In

Raktáron
Cikkszám: AC4QXZ Modell: EEF2-902CE-8Kereszthivatkozás: 30H548

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€111.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWeb Sling
Kosárkötés kapacitása12,800 lbs.
Choker Hitch kapacitás5000 font
színekSárga
Szemhossz10 "
Hossz8 láb.
AnyagNejlon
Rétegek száma2
Sling minősítésTípus 3
Sling típusLapos szem és szem
Temp. Hatótávolság-40 foktól 194 fokig F
Függőleges vonóerő kapacitása6400 font
Viseljen ellenálló fedeletBecsomagolt szemek
Web fokozatNehéz szolgálat
Szélesség2"
FonalbevonatNem veszélyes akril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)32.46
Hajószélesség (cm)5.46
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFüggőleges vonóerő kapacitásaKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásViseljen ellenálló fedeletSzélességszínekSzemhosszHosszÁr
STREN-FLEX EEF1-901-10 Web Sling Eye Eye 10 láb hosszúságú 1600 Lb kupak | AB8FZP 25J845 EEF1-901-101600 font3,200 lbs.1280 fontEgyik sem1"Sárga8"10 láb.€40.50
STREN-FLEX EEF1-901-12 Web Sling Eye Eye 12 láb hosszúságú 1600 Lb sapka | AB8FZQ 25J846 EEF1-901-121600 font3,200 lbs.1280 fontEgyik sem1"Sárga8"12 láb.€44.77
STREN-FLEX EEF1-901-18 Web Sling Eye Eye 18 láb hosszúságú 1600 Lb sapka | AB8FZR 25J847 EEF1-901-181600 font3,200 lbs.1280 fontEgyik sem1"Sárga8"18 láb.€56.37
STREN-FLEX EEF1-901-20 Web Sling Eye Eye 20 láb hosszúságú 1600 Lb kupak | AB8FZT 25J848 EEF1-901-201600 font3,200 lbs.1280 fontEgyik sem1"Sárga8"20 láb.€59.54
STREN-FLEX EEF1-901-3 Web Sling Eye Eye 3 láb hosszúságú 1600 Lb kupak | AB8FZU 25J849 EEF1-901-31600 font3200 font1280 fontEgyik sem1"Sárga8"3 láb.€30.44
STREN-FLEX EEF1-901-4 Web Sling Eye Eye 4 láb hosszúságú 1600 Lb sapka | AB8FZV 25J850 EEF1-901-41600 font3,200 lbs.1280 fontEgyik sem1"Sárga8"4 láb.€32.51
STREN-FLEX EEF1-901-6 Web Sling Eye Eye 6 láb hosszúságú 1600 Lb sapka | AB8FZW 25J851 EEF1-901-61600 font3,200 lbs.1280 fontEgyik sem1"Sárga8"6"€36.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREN-FLEX EEF2-902CE-8 Web Sling Eye Eye 8 láb 6400b W 2 In
€111.65 /Mértékegység