STREAMLIGHT 71701 Ipari LED kézi zseblámpa, alumínium, max. Kimenet 250 lm, Fekete | CH6LKA 484P99

STREAMLIGHT 71701 Ipari LED kézi zseblámpa, alumínium, max. Kimenet 250 lm, fekete

Tétel: CH6LKA Típus: 71701Kereszthivatkozás: 484P99
€97.66 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi zseblámpa
Az akkumulátor égési ideje6 óra.
akkumulátor méreteAA
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága150 / 38m
TestszínFekete
Test Dia.0.75 "
test anyagaAlumínium
Cseppértékelés1m
Zseblámpa fokozatIpari
A lámpa élettartama50000 óra.
Hossz6.5 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fénykimeneti módokMagas
Lumens250 lm
Lumen-tartomány250–449 lm
Maximális lumen teljesítmény250 lm
Az elemek száma2
Csúcsugár intenzitása5600
PótlámpaNem
Futási idő magas beállításon6 óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
Korlátozott élettartam
Víz behatolási besorolásIPX4
Súly elemekkel4.4 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaElemek mellékelveAz akkumulátor égési idejeCseppértékelésZseblámpa sugár típusaZseblámpa fokozatA lámpa élettartamaHosszÁr
STREAMLIGHT 90644 Zseblámpa Led Orange 200/63 Hosszúság Aa | AF7LLV 21XN09 90644NejlonIgen3.5/16 óra.2m-Taktikai50K óra.2 55 / 64 "€217.39
STREAMLIGHT 74500 Taktikai kézilámpa LED fekete | AH8YKT 39CC98 74500AlumíniumIgen1/2/3.8 óra.2.0m-Taktikai50,000 XNUMX óra.7"€213.25
STREAMLIGHT 88034 Ipari LED-es kézi zseblámpa, alumínium, maximális fényerejű 50, kék | CD2KNE 11U133 88034AlumíniumIgen36/14/1.5 óra.-RögzítettIpari50,000 XNUMX óra.3.97 "€100.56
STREAMLIGHT 20700 LED kézi zseblámpa, alumínium, maximális lumen teljesítmény 350, fekete | CD2TXA 480V81 20700AlumíniumIgen2/4/50 óra.1.0mRögzítettIpari50,000 XNUMX óra.13.1 "€254.34
STREAMLIGHT 20703 LED kézi zseblámpa, alumínium, maximális lumen teljesítmény 350, fekete | CD2TXB 480V82 20703AlumíniumIgen2/4/50 óra.1.0mRögzítettIpari50,000 XNUMX óra.13.1 "€391.81
STREAMLIGHT 25300 LED kézi zseblámpa, nejlon, maximális fényerősség 350, fekete | CD2TXC 480V83 25300NejlonIgen2/4/50 óra.1.0mRögzítettIpari50,000 XNUMX óra.13.2 "€188.93
STREAMLIGHT 25320 LED kézi zseblámpa, nejlon, maximális fényerejű 350, sárga | CD2TXD 480V87 25320NejlonIgen2/4/50 óra.1.0mRögzítettIpari50,000 XNUMX óra.13.2 "€201.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 71701 Ipari LED kézi zseblámpa, alumínium, max. Kimenet 250 lm, fekete
€97.66 /Mértékegység