STREAMLIGHT 51072 UV zseblámpa fekete 50 L Led Aaa 390nm | AE6MJA 5TZK0

STREAMLIGHT 51072 UV zseblámpa fekete 50 L Led Aaa 390nm

Tétel: AE6MJA Típus: 51072Kereszthivatkozás: 5TZK0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi UV zseblámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje4.75 XNUMX óra.
akkumulátor méreteAAA
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága100m
TestszínFekete
Test Dia.1.17 "
test anyagaAlumínium
Gyertyafény2500
Átmérő1 37 / 64 "
Cseppértékelés1m
Zseblámpa fokozatIpari
ÖsszpontosítRögzített
Ütésállóság1m
A lámpa élettartama4K óra.
Lámpa típusaLED
Hossz5.375 "
Lens AnyagÜveg
Fényteljesítmény50 lm
Fénykimeneti módokEgyetlen/lézeres
Lumens50
Lumen-tartomány50 a 99
Maximális lumen teljesítmény50
Az elemek száma3
Csúcsugár intenzitása2500cd
Futási idő magas beállításon4 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásI. osztály, div. 1
Biztonsági besorolásIIIA osztály
KapcsolótípusHátsó sapka nyomógomb
Víz behatolási besorolásIPX4
Hullámhossz390nm
Súly elemekkel7.04 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8513102000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 51072 UV zseblámpa fekete 50 L Led Aaa 390nm