Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STRANCO INC CVC-1052-PK csőjelölő 440 Volt 1-1/4in. És Kisebb Pk5 | AF4ATK 8NDE6

STRANCO INC CVC-1052-PK csőjelölő 440 Volt 1-1/4in. És kisebb Pk5

Raktáron
Tétel: AF4ATK Modell: CVC-1052-PKKereszthivatkozás: 8NDE6
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
€29.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
Háttérszínnarancs
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1 / 4 "és kisebb
Magasság1 / 2 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként18
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)28.58
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelölők kártyánkéntSzélességÁr
STRANCO INC CVA-1052-PK csőjelölő 440 Volt narancssárga 3 hüvelyk. És nagyobb Pk5 | AF4TRM 9JWU6 CVA-1052-PK3 "és nagyobb2.25 "12.25 "€29.44
STRANCO INC CVB-1052-PK csőjelölő 440 Volt Narancssárga 1-1/8 x 4 hüvelyk. Pk5 | AF4ZZR 9TV24 CVB-1052-PK-1.125 "41.12 "€1.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRANCO INC CVC-1052-PK csőjelölő 440 Volt 1-1/4in. És kisebb Pk5
€29.44 /Mértékegység