STORM INTERFACE AXS MAG GATE LOCK 1200 Elektromágneses kapuzár falra szerelhető 1200 lbs | AH3YHX 33UC43

STORM INTERFACE AXS MAG GATE LOCK 1200 Elektromágneses kapuzár fali rögzítés 1200 lbs

Raktáron
Tétel: AH3YHX Modell: AXS MAG GATE LOCK 1200Kereszthivatkozás: 33UC43

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€814.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu zár
Amp húzás @ 12V500mA
Amp húzás @ 24V250mA
befejezCsiszolt
Tartóerő (Lb.)1200
Bemeneti feszültség12/24 VDC
A zár testének mélysége (hüvelyk)1-19/32
A zár testének hossza (hüvelykben)7-63/64
Zárja le a test szélességét2-1/2
AnyagAcél
Mfr. SorozatAX kiterjesztés
Megnyitó műveletAzonnali kiadás
típusFalra szerelhető felület

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.03
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)19.56
Származási országTW

Termék részletek:

    • Armatúra hossza (hüvelyk): 7-9 / 32
    • Armatúra szélessége (hüvelyk): 2-25 / 64
    • Armatúra mélysége (hüvelyk): 5/8
    • Kiadási késleltetés: Azonnali

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STORM INTERFACE AXS MAG GATE LOCK 1200 Elektromágneses kapuzár fali rögzítés 1200 lbs
€814.98 /Mértékegység