Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STENS 265529 Oem Spec Belt 1/2 W Inch | AA3QXE 11T474

STENS 265529 Oem Spec Belt 1/2 W hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA3QXE Típus: 265529Kereszthivatkozás: 11T474

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€103.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOem Spec Belt
Hossz115.625 "
MéretW 1/2 "
típusFedett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód4010391000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMérettípusÁr
STENS 265097 Oem Spec Belt 5/8 W hüvelykes | AA3QUQ 11T413 26509710 láb.W 5/8 "Fedett-
ajánlatkérés
STENS 265099 OEM specifikációs öv 5/8 W hüvelyk | AA3QUR 11T414 265099111.25 "W 5/8 "Fedett€95.74
STENS 265134 Oem Spec Belt 5/8 W hüvelykes | AA3QUU 11T416 265134146 "W 5/8 "Nyers szél-
ajánlatkérés
STENS 265137 Oem Spec Belt 5/8 W hüvelykes | AA3QUV 11T417 265137111.25 "W 5/8 "Fedett€104.31
STENS 265138 OEM specifikációs öv 5/8 W hüvelyk | AA3QUW 11T418 265138169.5 "W 5/8 "Nyers szél-
ajánlatkérés
STENS 265141 Oem Spec Belt 5/8 W hüvelykes | AA3QUX 11T419 26514157.625 "W 5/8 "Több bordás€43.86
STENS 265142 OEM specifikációs öv 5/8 W hüvelyk | AA3QUY 11T420 26514243 "W 5/8 "Fogva-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STENS 265529 Oem Spec Belt 1/2 W hüvelykes
€103.67 /Mértékegység