Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STENS 102565 légszűrő 9/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA4MRC Típus: 102565Kereszthivatkozás: 12U804
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
€12.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszűrő
Hossz2.625 "
MéretH 9/16 "sz. 2-9 / 16"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8421310000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszMéretÁr
STENS 605228 légszűrő 1-5 / 16 hüvelyk | AA3WBL 11W988 605228-5 5 / 16 "H 1-15 / 16 "W 3-1 / 2"€26.83
STENS 605365 3 hüvelykes légszűrő | AA3WBN 11W990 605365-3"H 1-1 / 4 "W 2-1 / 2"€32.37
STENS 605687 légszűrő 1-19/64 hüvelykes | AA3WBQ 11W992 605687-3 39 / 64 "H 1-19 / 64 "W 1-3 / 16"-
ajánlatkérés
STENS 605840 légszűrő 2-5/16 hüvelykes | AA3WBR 11W993 605840-4.25 "H 2-5 / 16 "W 3-3 / 32"-
ajánlatkérés
STENS 100008 2 hüvelykes légszűrő | AA4MMB 12U710 100008OD 3-3 / 4 "ID 2-3 / 8"-H 2 "-
ajánlatkérés
STENS 100016 légszűrő 2-7 / 16 hüvelyk | AA4MMD 12U712 100016OD 7 "ID 5-9 / 16"-H 2-7 / 16 "€14.62
STENS 100040 légszűrő 1-7 / 8 hüvelyk | AA4MME 12U713 100040OD 6 "ID 4-5 / 8"-H 1-7 / 8 "€14.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STENS 102565 légszűrő 9/16 hüvelykes
€12.15 /Mértékegység