Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STENNER E20VXCA1S6G1 Perisztaltikus adagolószivattyú 38.8 gpd 25psi | AH4XHG 35PF97

STENNER E20VXCA1S6G1 Perisztaltikus adagolószivattyú 38.8 gpd 25psi

Raktáron
Tétel: AH4XHG Típus: E20VXCA1S6G1Kereszthivatkozás: 35PF97
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
€610.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyi adagolószivattyú
test anyagaMűanyag
cc / Min.Változó
Vezetékhossz6 láb.
Fej és szerelvényMűanyag
Magasság5.5 "
Hz60
Hossz6"
Max. Áramlási sebesség1.62 sebesség / óra
Max. Nyomás25 psi
Max. Viszkozitás100 XNUMX CPS
Min. Áramlási sebesség4.4 gpd
Motor fordulatszámVáltozó
A hírcsatornák száma1
Szivattyú típusaperisztaltikus
A reprodukálhatóság+ /-5%
Tömítések és O-gyűrűkBuna-N
ÖnindítóIgen
Szívó emelő25 Ft.
CsőanyagSantoprén
Feszültség120
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5196
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)18.54
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotor fordulatszámtest anyagaTeljesítésCsőanyagtípusFeszültségSzélességMagasságÁr
STENNER 85MJH1A1STG1 adagolószivattyú 5 Gpd 100 Psi | AD8VWV 4NA11 85MJH1A1STG144PolikarbonátNSF 50.polietilénÁllítható egyetlen fej1155.3 "6"€1,132.33
STENNER 85MJH2A1STG1 adagolószivattyú 17 Gpd 100 Psi | AD8VWW 4NA12 85MJH2A1STG144PolikarbonátNSF 50.polietilénÁllítható egyetlen fej1155.3 "6"€1,123.53
STENNER 85MJH7A1STG1 adagolószivattyú 40 Gpd 100 Psi | AD8VWX 4NA13 85MJH7A1STG144PolikarbonátNSF 50.polietilénÁllítható egyetlen fej1155.3 "6"€1,149.91
STENNER 45MJL5A1STG1 adagolószivattyú 50 Gpd 25 Psi | AD8VWY 4NA14 45MJL5A1STG126PolikarbonátNSF 50.polietilénÁllítható egyetlen fej1155.3 "6"€1,097.19
STENNER 85MJL5A1STG1 adagolószivattyú 85 Gpd 25 Psi | AD8VWZ 4NA15 85MJL5A1STG144PolikarbonátNSF 50.polietilénÁllítható egyetlen fej1155.3 "6"€1,119.12
STENNER 170JL5A1STG1 adagolószivattyú 170 Gpd 25psi | AD8VXA 4NA16 170JL5A1STG144PolikarbonátNSF 50.polietilénÁllítható dupla fej1155.3 "6"€1,474.53
STENNER SVP1H2A1S2G1 adagolószivattyú 17 Gpd 100 Psi | AD8VXC 4NA18 SVP1H2A1S2G145Polikarbonát-polietilénVáltoztatható sebességű egyfejű1157"6.1 "€1,843.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STENNER E20VXCA1S6G1 Perisztaltikus adagolószivattyú 38.8 gpd 25psi
€610.09 /Mértékegység