Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STENNER E20MH81S6G1 szivattyú Peristaltic 30 Gpd 80 Psi 120v | AG3QKJ 33TH67

STENNER E20MH81S6G1 szivattyú Peristaltic 30 Gpd 80 Psi 120V

Raktáron
Tétel: AG3QKJ Típus: E20MH81S6G1Kereszthivatkozás: 33TH67
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
€898.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyi adagolószivattyú
test anyagaPolikarbonát
cc / Min.78.85
Vezetékhossz10 láb.
Fej és szerelvényPolikarbonát, polipropilén
Magasság5.5 "
Hz60
Hossz6"
Max. Áramlási sebesség1.25 sebesség / óra
Max. Nyomás80 psi
Max. Viszkozitás50 XNUMX CPS
Min. Áramlási sebesség30.0 gpd
Motor fordulatszám60
A hírcsatornák száma1
Szivattyú típusaperisztaltikus
A reprodukálhatóság+ /-2%
Tömítések és O-gyűrűkBuna-N
ÖnindítóIgen
Szívó emelő25 Ft.
CsőanyagSantoprén
Feszültség120
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.81
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8413810040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STENNER E20MH81S6G1 szivattyú Peristaltic 30 Gpd 80 Psi 120V
€898.20 /Mértékegység