START INTERNATIONAL ZCUT3250 elektromos szalagadagoló, 0.59-9.84 hüvelyk szalagszélesség, 1.97-394 hüvelyk vágási hossz

Tétel: CM9GWE Modell: ZCUT3250
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTape adagoló
Mag átmérője3"
Vágási pontosság+/- 0.04 "
Vágási hossza1.97–394 ”
takarmányAutomatikus
Frekvencia50 / 60Hz
Magasság11.4 "
Hossz9.8 "
Hosszúság beállításaDigitális
Max. Roll kívül Dia.7.8 "
Memory design1
Szalag szélessége0.59–9.84 ”
Feszültség100/120/220 - 240V
Szélesség7.5 "

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL ZCUT3250 elektromos szalagadagoló, 0.59-9.84 hüvelyk szalagszélesség, 1.97-394 hüvelyk vágási hossz