Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

START INTERNATIONAL ZCM0800-WT szalagadagoló 3 előre beállított hosszúsággal | AA3FWM 11J976

START INTERNATIONAL ZCM0800-WT szalagadagoló 3 előre beállított hosszúsággal

Raktáron
Tétel: AA3FWM Modell: ZCM0800-WTKereszthivatkozás: 11J976

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€168.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTape adagoló
színekFekete
ÉpítésNagy teherbírású műanyag
Mag átmérője1 ", 3"
Vágási hossza1.18 ", 1.77", 3.54 "
takarmányAutomatikus
Magasság4.53 "
Hossz6.97 "
Max. Roll kívül Dia.5.3 "
Max. Szalag szélessége1"
SzalagvágóKézikönyv
Szalag szállítási hossza3 Preset
Szalag szélessége0.25–1 ”
Szélesség3.78 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8472909080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
START INTERNATIONAL ZCM0800 elektromos szalagadagoló, elemes, 0.25–1 hüvelyk szalagszélesség | CM9GVT ZCM0800€176.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM0800-WT szalagadagoló 3 előre beállított hosszúsággal
€168.32 /Mértékegység