STARRETT SW733.1BXFLZ Wireless Digital Micrometer, 0 Inch to 6 in/0 to 150 mm Range, IP67

Raktáron
Tétel: CR2RTW Model: SW733.1BXFLZKereszthivatkozás: 783R92

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,720.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális mikrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
STARRETT W733.1XFLZ-4 Wireless Digital Micrometer, 3 Inch to 4 in/76 to 101 mm Range, IP67 | CQ9DHC 783RC9 W733.1XFLZ-4€2,316.01
STARRETT W733.1XFLZ-6 Wireless Digital Micrometer, 127 to 152 mm/5 Inch to 6 Inch Range, IP67 | CR2KWL 783R98 W733.1XFLZ-6€2,043.63
STARRETT W733.1MEXFLZ-50 Wireless Digital Micrometer, 1 Inch to 2 in/25 to 50 mm Range, IP67 | CR2QYH 783RC4 W733.1MEXFLZ-50€1,772.84
STARRETT W733.1MEXFL-25 Wireless Digital Micrometer, 0 Inch to 1 in/0 mm to 25 mm Range, IP67 | CR2RHV 783RC3 W733.1MEXFL-25€1,608.59
STARRETT W733.1XFL-1 Wireless Digital Micrometer, 0 Inch to 1 in/0 mm to 25.4 mm Range, IP67 | CR2RHW 783RC6 W733.1XFL-1€1,610.53
STARRETT W733.1XFLZ-2 Wireless Digital Micrometer, 1 Inch to 2 in/25.4 to 50.8 mm Range, IP67 | CR2RTX 783RC7 W733.1XFLZ-2€1,877.38
STARRETT W733.1XFLZ-5 Wireless Digital Micrometer, 101 to 127 mm/4 Inch to 5 Inch Range, IP67 | CR2TMG 783R97 W733.1XFLZ-5€1,931.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT SW733.1BXFLZ Wireless Digital Micrometer, 0 Inch to 6 in/0 to 150 mm Range, IP67
€11,720.41 /Mértékegység