- Premihm, sárgaréz vágóblokk; Standard-Duty és Heavy-Duty vágópengék; Krómozott, acél hosszabbító rudak; Masszív tárolótáska
- Kiegészítők: AX1600, AX1601, AX3513, AX3510, AX3511, AX3512, AX3540, AX1611, AX1612, AX1633, AX1634, AX1640, AX1613, AX1628, AX5500, AX5502, AX1622
Felhasználás:
Allpax Az AX6100 tömítésvágó készlet széles fésűt kínálinajellemzőinek köszönhetően hasznos lehet nagy igénybevételű műveleteknél, beleértve a gumi, parafa, teflon és keményszálak gyártását. Ez ideal visszavágási eljáráshozssiüzemek, sörfőzdék, erőművek, olajfinomítók, gyógyszertárutical és élelmiszer sterilizáló berendezések, autoklávok és nutraceutical növények.
Jellemzők:
- Allpax Az AX6100 tömítésvágó készlet hat szabványos vágópengét, hat nagy teherbírású vágópengét, 1-3/16 hüvelykes rövid középső csapot, 1-7/16 hüvelykes közepes középső csapot, 1-11/16 hüvelyk hosszú középső csapot, tárcsát tartalmaz csapok, oszlop eltolt csappal, forgóoszlop, két recézett anya forgócsaphoz, vágógomb, vágóblokksembly, középső tűfogantyú, dove toil tervezősablon és csavarlyuk-kereső sablon, mindezt egy ergonomikus és tartós tárolótokba csomagolva.
- ThesAz AX6100 tömítésvágó szerszámok kombinációja egy hosszabbító stílusú, nagy teherbírású tömítésvágó szerszámot alkot fémes és nem fémes gyűrűk készítéséhez, flange és szabálytalan alakú tömítések könnyedén.
- A premiAz um-minőségű vágóblokk kontúrozott éllel lyukak rögzítésére szolgál, a krómozott acél hosszabbítórudak pedig 61 hüvelykig terjedő tömítések vágására szolgálnakhes in diameter.
- Allpax a könnyen leolvasható, gravírozott skála precíz vágást biztosít, a nagy teherbírású vágópengék pedig egyenletes és ismétlődő vágást biztosítanak vastag anyagokbanness 19 mm-ig.
- A csúszó, recézett anyák segítik a vágási sugár beállítását.
Kompatibilis tartozékok:
- Allpax üreges punches: These üreges punches alkalmasak gyors és pontos lyukak készítésére flange tömítésvágók. ThesAz e egységek cserealkatrészei Allpax AX6100 lyukasztószerszámok. Edzett acél, üreges vágófejjel rendelkeznek, amely megmarad sharp a legnagyobb teljesítmény és a szabadalmaztatott reteszelő rendszer a vágófejek gyors cseréjét segíti elő.
- Allpax vágódeszkák: ThesA vágódeszkák tartós felületet biztosítanak a vágási alkalmazásokhoz, és öngyógyuló felülettel rendelkeznek a felületi vágások újrazárásához, ezáltal sima felületet biztosítanak a ciklus során. Ezenkívül meghosszabbítják a vágópengék élettartamát, és csúszásmentes, texturált felülettel vannak integrálva, amely minimálisra csökkenti a penge súrlódását és törését.
Szabványok és jóváhagyások:
Allpax Az AX6100 nagy teherbírású metrikus tömítésvágót úgy tervezték, hogy megfeleljen az OSHA szabványoknak, hogy biztonságos és veszélymentes munkakörnyezetet biztosítson. A márka egy Factory Ac-t is átadceptance Teszt élelmiszer retortálási folyamatokhoz.
Telepítés:
- Fúrjon egy lyukat, amelynek kis diameter a tömítés anyagának közepén, amelyet le kell vágni.
- Fektesse le az anyagot laposan a vágódeszkára.
- Szúrja át a középső csapot a lyukon, és helyezze be egy fertőberule a táblában.
- Állítsa a pengét a kívánt vágásmélységre.
- Looshu a recézett anyát és állítsa be a kívánt külső diameter.
- Szükség esetén bővítmények hozzáadása/eltávolítása.
- Helyezze a hosszabbító farkát a csapra.
- Egyik kezével fogja meg a blokkot, míg a másikkal tartsa a csapot.
- Söpörjön kör alakú mintát aroés az anyag kerülete mentén, miközben egyidejűleg lefelé irányuló nyomást fejt ki.
- Távolítsa el a felesleges anyagot.
- Állítsa be a vágót a kívánt belső diameter és vágjunk egy másik körmintát aroés az a kerület.
- Távolítsa el a kész flange tömítés.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mik azok a kézi tömítésvágók?
A. A kézi kör alakú tömítésvágókat a tömítések kézi szerszámokkal történő kivágására tervezték, hogy illeszkedjenek a tömítésekhez és szivárgásmentes felületet biztosítsanak. ThesA kör alakú tömítésvágó készleteknél a kn kézi beállítására van szükségives, középpontok és középső rudak.
K. Hogyan válasszam ki a megfelelő tömítésvágót?
A. A legfontosabb döntő tényező az, hogy az assemA blynek állónak vagy hordozhatónak kell lennie. Ban ben general, hosszabbítás típusú körkörös metrikus tömítésvágók hordozhatóak és könnyűek. ThesAz elektromos tömítésvágó készleteket széles körben használják nem fémes vagy nem merev tömítésanyagok előállítására. A forgó tömítésvágók ezzel szemben nehezebbek, és satura vagy munkapadra kell felszerelni vagy csavarozni a fix helyű tömítésvágáshoz. These kör alakú tömítésvágók olyanok best alkalmas fémes vagy merev tömítésekhez, valamint szabálytalan alakú tömítések kivágásához. These tömítés forgó machines kézi hajtókarral vagy elektromos motorral hajtják meg. A motoros változat gyors, problémamentes működést biztosít, de elektromos áramot igényel. A kézi működtetésű forgó tömítésvágók nem igényelnek áramellátást, és bárhol felszerelhetők.
K. Hogyan Allpax forgó stílusú tömítésvágók működnek?
A. Rotációs stílusú tömítésvágók álló frame forgó vágótárcsás hajtókarral hajtott készlettel. A működéshez először állítsa a skálasávot a kívánt külső diameter (OD), és fúrjon egy kis lyukat a vágandó tömítés anyagának közepébe. Nyissa ki a vágót, helyezze be az anyagot egy mérlegrúd orsójába, és rögzítse a recézett anyával. Egyik kezével engedje le a vágótárcsát, és gyakoroljon nyomást, miközben a másik kezével a hajtókart is elforgatja. Távolítsa el a felesleges anyagot, és állítsa be a skálasávot a kívánt belső diameter (ID), és végezzen még egy kör alakú vágást aroés az a kerület. Finally, távolítsa el a kész flange tömítés.
K. Hogyan Allpax forgó stílusú elektromos tömítésvágók működnek?
A. Allpax A forgó típusú elektromos tömítésvágók integrált villanymotorral rendelkeznek, amely powers a tömítés vágási művelete és eliminates a kézi erőfeszítés követelménye. Ez a motor a forgótárcsához csatlakozik a tömítés anyagának automatikus mozgatásához és vágásához.
K. Nem Raptor Supplies hasonló tömítésvágó készleteket kínál különböző tömítésvágó kapacitással?
A. Igen, Raptor Supplies egyben Allpax 4000 Sorozat közepes teljesítményű tömítésvágó készletek vágáshoz diameters 1 és 49 inches.
K. Mi az Allpax 6100 metrikus tömítésvágó készlet használt?
A. Allpax Az AX6100 tömítésvágók tömítések és körkörös csatlakozások pontos vágására szolgálnak olyan anyagokban, mint a bőr, gumi, műanyag, PTFE és vulcanszálas szál, 61 inches (1550 mm) diameter.