Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT S7793Z fordulatszámmérő lézeres zsebkészlet tokkal AH2RBQ 30C237 / 68930

STARRETT S7793Z fordulatszámmérő lézer zsebkészlet tokkal

Raktáron
Tétel: AH2RBQ Típus: S7793ZKereszthivatkozás: 30C237 / 68930
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
€1,615.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfordulatszámmérő
Kalibrációs tanúsítványNIST
kijelző5 jegyű LCD
MutatóLemerült az akkumulátor, a cél, a tízszeres, zárolás
FényforrásLézer
Memory designUtolsó / Min / Max
Sebesség0.050 a 2000
Hőmérséklet tartomány0 fok és 100 fok F között
Működési szög+/- 70 fok
Mûködési távolság25 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0643
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kapcsolat / Noncontact: Contact és Noncontact
    • Kontakt fordulatszám tartomány: 0.5-20,000 XNUMX
    • Kapcsolat nélküli fordulatszám-tartomány: 5-200,000 XNUMX
    • Sebesség (FPM): 0.16 - 6561
    • RPM pontosság: az olvasás +/- 0.05% -a
    • Sebesség pontosság: az olvasás +/- 0.01% -a
    • RPM felbontás: 0.001 - 10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT S7793Z fordulatszámmérő lézer zsebkészlet tokkal
€1,615.53 /Mértékegység