Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT S234E végű mérőrúd készlet 1/4 hüvelykes átmérő 5 db | AE9XDK 6NCA2 / 50860

STARRETT S234E végű mérőrúd készlet 1/4 hüvelyk átmérő 5 db

Raktáron
Tétel: AE9XDK Típus: S234EKereszthivatkozás: 6NCA2 / 50860
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
€398.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVége mérőrúd készlet
Átmérő1 / 4 "
Választék1, 2, 3, 4, 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód9017900140
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett S234E egy öt végű mérőrudat tartalmazó készlet, amelyek hossza 1 és 5 hüvelyk között van. Ezt a készletet Starrett S436.1 és S436 mikrométerkészletekhez tervezték, amelyek mérési tartománya 0-6 hüvelyk.
    • Ezek a Starrett végű mérőrudak speciális szerszámacélból készülnek, edzett végekkel, amelyek pontosan gömbsugárra vannak átlapolva, és párhuzamos felületek mérésére és precíziós mérőeszközök ellenőrzésére is használhatók.

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVálasztékÁr
STARRETT S234C végű mérőrúd készlet 1/4 hüvelykes átmérő 2 db | AE9XDH 6NCA0 / 50852 S234C1 / 4 "1, 2 "€145.66
STARRETT S234D végű mérőrúd készlet 1/4 hüvelykes átmérő 3 db | AE9XDJ 6NCA1 / 51897 S234D1 / 4 "1, 2, 3 "€230.53
STARRETT S234F végű mérőrúd készlet 1/4 hüvelykes átmérő 6 db | AE9XDL 6NCA3 / 51917 S234F1 / 4 "6, 7, 8, 9, 10, 11 "€865.55
STARRETT S234G végű mérőrúd készlet 1/4 3/8 átmérő 11 db | AE9XDM 6NCA4 / 51929 S234G1/4, 3/8 "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 "€1,314.80
STARRETT S234J végű mérőrúd készlet 1/4 3/8 7/16 12 db | AE9XDN 6NCA5 / 64146 S234J1/4, 3/8, 7/16"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 "€2,703.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT S234E végű mérőrúd készlet 1/4 hüvelyk átmérő 5 db
€398.79 /Mértékegység