Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT F2730AD digitális kijelző, 0 hüvelyktől 1 hüvelykig terjedő tartomány, Ip54, ±0.0001 hüvelyk/±0.002 mm pontosság | CU4NAV 53VE10

STARRETT F2730AD digitális kijelző, 0 hüvelyktől 1 hüvelykig terjedő tartomány, Ip54, ±0.0001 hüvelyk/±0.002 mm pontosság

Raktáron
Tétel: CU4NAV Típus: F2730ADKereszthivatkozás: 53VE10

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€1,053.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMutató

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
STARRETT F2720ADM digitális kijelző, 0 hüvelyktől 0.6 hüvelykig terjedő tartomány, Ip54, ±0.0002 hüvelyk/±0.004 mm pontosság | CU4NAQ 53VE05 F2720ADM€987.01
STARRETT F2720AD digitális kijelző, 0 hüvelyktől 0.6 hüvelykig terjedő tartomány, Ip54, ±0.0002 hüvelyk/±0.004 mm pontosság | CU4NAR 53VE04 F2720AD€957.55
STARRETT F2720-1AD digitális kijelző, 0 hüvelyktől 0.6 hüvelykig terjedő tartomány, Ip54, ±0.0002 hüvelyk/±0.004 mm pontosság | CU4NAT 53VE03 F2720-1AD€802.62
STARRETT F2730IQM digitális kijelző, 0 hüvelyktől 1 hüvelykig terjedő tartomány, Ip54, ±0.0001 hüvelyk/±0.002 mm Pontosság | CU4NAU 53VE13 F2730IQM€932.00
STARRETT F2730-1ADM digitális kijelző, 0 hüvelyk és 1 hüvelyk közötti tartomány, Ip54, ±0.0002 hüvelyk/±0.004 mm pontosság | CU4NAW 53VE08 F2730-1ADM€930.07
STARRETT 2900-3ME-25 digitális kijelző, 0 hüvelyktől 1 hüvelykig terjedő tartomány, Ip67, ±0.001 hüvelyk/±0.03 mm Pontosság | CU4NAX 53VD83 2900-3ME-25€1,043.43
STARRETT 2900-5ME-25 digitális kijelző, 0 hüvelyk és 1 hüvelyk közötti tartomány, Ip67, ±0.001 hüvelyk pontosság, kábel adatkimenet | CU4NAY 53VD92 2900-5ME-25€976.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT F2730AD digitális kijelző, 0 hüvelyktől 1 hüvelykig terjedő tartomány, Ip54, ±0.0001 hüvelyk/±0.002 mm pontosság
€1,053.56 /Mértékegység