STARRETT 81701 Granite Parallels Pink 2-arcú A 18 x 1.5 x 3 | AF2CPC 6RDK3

STARRETT 81701 Granite Parallels Pink, kétoldalas A 2 x 18 x 1.5

Raktáron
Tétel: AF2CPC Típus: 81701Kereszthivatkozás: 6RDK3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,823.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGránit párhuzamok
színekRózsaszín
Laposság Egyoldalú tolerancia0.0025 mm
FokozatEgy ellenőrzés
Felület mérete450 x 37.5 mm
Vastagság75mm
típus2-arcú
Súly18 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód6802930090
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett 81701 Granite Parallels-t gépműhelyekben használják munkadarabok megemelésére, felállítására vagy gépasztalokra való felszerelésére ellenőrzési és egyéb megmunkálási műveletek céljából.
    • Ezek az ellenőrzési fokozatú (Grade A) Starrett párhuzamok lapos és párhuzamos felülettel rendelkeznek a két egymással szemben lévő keskeny felületen, és rozsda- és kopásállóak.

Termékváltozatok

TermékekModellFokozatVastagságtípusSúlyÁr
STARRETT 81691 Gránit párhuzamok Rózsaszín 2 arc Aa 6 x 0.75 x 1 | AF2CNR 6RDJ3 81691AA laboratórium25mm2-arcú1 font.€1,257.34
STARRETT 81695 Gránit párhuzamok Rózsaszín 2-arcú Aa 12 x 1 x 2 | AF2CNT 6RDJ4 81695AA laboratórium50mm2-arcú5 font.-
ajánlatkérés
STARRETT 81692 gránit párhuzamok rózsaszín 4 felület Aa 6 x 0.75 x 1 | AF2CNW 6RDJ7 81692AA laboratórium25mm4-arcú1 font.€1,448.67
STARRETT 81696 Gránit párhuzamok Rózsaszín 4-arcú Aa 12 x 1 x 2 | AF2CNX 6RDJ8 81696AA laboratórium50mm4-arcú5 font.€1,960.42
STARRETT 81704 Granite Parallels Pink 4-arcú Aa 24 x 2 x 4 | AF2CNZ 6RDK0 81704AA laboratórium100mm4-arcú42 font.€5,408.76
STARRETT 81693 Granite Parallels Pink 2-arcú A 6 x 0.75 x 1 | AF2CPA 6RDK1 81693Egy ellenőrzés25mm2-arcú1 font.-
ajánlatkérés
STARRETT 81697 Granite Parallels Pink 2-arcú A 12 x 1 x 2 | AF2CPB 6RDK2 81697Egy ellenőrzés50mm2-arcú5 font.€1,628.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 81701 Granite Parallels Pink, kétoldalas A 2 x 18 x 1.5
€1,823.31 /Mértékegység