A Starrett 81-241J mérőórás mérőeszköz egy precíziós mérőeszköz, amellyel a mechanikai alkatrészek méretének és helyzetének kis eltéréseit pontosan mérik. Ez a számlapjelző ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek magukban foglalják a gépek beállítását, beállítását és minőség-ellenőrzését az autóiparban, a repülőgépiparban és a megmunkálási iparban. Az indikátor precíziós tárcsa valós idejű leolvasást biztosít, segítve a kisebb eltérések észlelését, és biztosítja, hogy az alkatrészek megfeleljenek a specifikációknak.
Jellemzők:
- A Starrett 81-241J számlapjelző ékköves csapággyal rendelkezik, amely fokozza a sima mozgást és a pontosságot.
- Előlapzárral rendelkezik, amely a referenciapont beállítása után rögzíti az előlapot a helyén, megakadályozva a nem szándékos beállításokat a mérés során.
- Ez a tárcsajelző dugattyús mechanizmussal rendelkezik az ellenőrzött mérésekhez.
- Sugár alakú érintkezési ponttal rendelkezik a pontos pozicionálás érdekében, és füllel rendelkezik a könnyű felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan lehet leolvasni a méréseket a jelző folyamatos tárcsájáról?
V. A folyamatos számlap jelölései 0.001 hüvelykes beosztásnak felelnek meg. Ahogy a dugattyú mozog, a tárcsa forog, és a mutató jelzi a mérést.
K. Hogyan kell megfelelően karbantartani és tisztítani a jelzőfény ékköves csapágyát?
V. Az ékköves csapágy kímélő oldószerrel történő rendszeres tisztítása és törmeléktől mentes tartása segít megőrizni zökkenőmentes mozgását.