Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 81-131J Indicator Dialch to 0.125 Inch Range, Balanced Reading, 0-25-0 Dial Reading, AGD 1

Raktáron
Item: CU4NPE Modell: 81-131JKereszthivatkozás: 26Z704
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
€414.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMutató

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
STARRETT 2700-803 Backlit Digital Indicator with Replaceable Back, 0-2 Inch Range, IP54 | CU4NNR 53VD68 2700-803Mutató€1,558.94
STARRETT 2700-802 Backlit Digital Indicator with Replaceable Back, 0-2 Inch Range, IP54 | CU4NNT 53VD67 2700-802Mutató€1,600.42
STARRETT 2700-805 Backlit Digital Indicator with Replaceable Back, 0-4 Inch Range, IP54 | CU4NNU 53VD70 2700-805Mutató€2,291.47
STARRETT 2700-804 Backlit Digital Indicator with Replaceable Back, 0-4 Inch Range, IP54 | CU4NNV 53VD69 2700-804Mutató€2,142.35
STARRETT 80-144J WFB Dial Indicator - Flat Back, 0 Inch To 0.1 Inch Range, Balanced Reading | CU4NNW 26Z694 80-144J WFBMutató€601.56
STARRETT 25-4081J Indicator Dial, 0 to 100 mm Range, Continuous Reading, 0-100 Dial Reading, AGD 2 | CU4NNX 26Z488 25-4081JMutató€1,328.17
STARRETT 81-181J Indicator Dial, 0 to 2.5 mm Range, Balanced Reading, 0-50-0 Dial Reading, AGD 1 | CU4NNY 26Z730 81-181JMutató€443.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 81-131J Indicator Dialch to 0.125 Inch Range, Balanced Reading, 0-25-0 Dial Reading, AGD 1
€414.65 /Mértékegység