Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 73B-8 belső rugómérő 8 hüvelykes rugó | AC4HDL 2ZUZ5 / 50339

STARRETT 73B-8 Belső rugós féknyereg 8 hüvelykes rugó

Raktáron
Tétel: AC4HDL Modell: 73B-8Kereszthivatkozás: 2ZUZ5 / 50339

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€216.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA rugómérő belsejében
ÉpítésAcél
Anya típusaGyors tavasz
Választék8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód9017304000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 73B-8 Belső rugós féknyereg 8 hüvelykes rugó
€216.60 /Mértékegység