Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 3648-180 mélységmérő alap hosszabbító 7 hüvelyk | AE6MXQ 5UAG4 / 12261

STARRETT 3648-180 Mélységmérő alaphosszabbító 7 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6MXQ Modell: 3648-180Kereszthivatkozás: 5UAG4 / 12261

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€125.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMélységmérő alaphosszabbítás
Hossz7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9017900140
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
STARRETT 3648-320 mélységmérő alaphosszabbító 12 hüvelykes | AE6MXR 5UAG5 / 12263 3648-32012 "€193.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 3648-180 Mélységmérő alaphosszabbító 7 hüvelyk
€125.99 /Mértékegység