Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 25SC38 Split Collet 0.375 hüvelyk furaton át AE6MZE 5UAL2 / 50156

STARRETT 25SC38 osztott befogópatron 0.375 hüvelykes átmenő furat

Raktáron
Tétel: AE6MZE Modell: 25SC38Kereszthivatkozás: 5UAL2 / 50156
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
€59.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHasított hasáb
Az indikátorszár méretéhez3 / 8 "
TartalmazzaFinom beállítás
AnyagAcél
A termék típusaHasított hasáb
Méret1 "x 0.5" x 1 "
Menetméret1 / 2-20
Használja aTárcsajelzők, digitális kijelzők

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termék részletek:

A Starrett 25SC38 osztott befogópatron ideális a számlapjelzők tartóra szereléséhez és rögzítéséhez. Az autóiparban, a repülőgépiparban és az elektronikai iparban használják.

Jellemzők:

  • Ez az osztott befogópatron acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében.
  • Kompatibilis mind a számlappal, mind a digitális kijelzőkkel.
  • Ez az osztott befogópatron egy szorító mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi a munkadarab körüli meghúzását. Ez magában foglalhat egy menetes külső részt, amely összenyomja a befogópatron hasított szegmenseit, és biztonságosan tartja a munkadarabot.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az osztott befogópatron kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik a munkadarab mérete, a pontosság, az anyagkompatibilitás, az alkalmazás típusa és a gép illeszkedése.

K. Mi a különbség a befogópatron és az osztott befogópatron között?

Válasz meghatározott tartománya.

K. Hogyan kell karbantartani ezt az osztott patront?

A.

  • Minden használat után tisztítsa meg a hasított befogópatront, hogy eltávolítsa a törmeléket és a szennyeződéseket.
  • Használat előtt ellenőrizze a kopást vagy deformációt a pontosság biztosítása érdekében.
  • Alkalmazzon megfelelő kenőanyagot a súrlódás és a kopás csökkentése érdekében.
  • Tárolja tiszta, száraz helyen, távol az extrém körülményektől.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 25SC38 osztott befogópatron 0.375 hüvelykes átmenő furat
€59.85 /Mértékegység