Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 156M menetemelkedés mérő; 0.25 - 2.5/mm, 28 levél | AC4HHR 2ZVC9 / 50589

STARRETT 156M menetemelkedés mérő; 0.25 - 2.5/mm, 28 Levél

Raktáron
Tétel: AC4HHR Modell: 156MKereszthivatkozás: 2ZVC9 / 50589

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€130.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar Pitch Gage
ÉpítésAcél tok hajtogatható levelekkel
LevelekKeskeny kialakítás lapított fogakkal
Reteszelő eszközHüvelykujj csavar
Levelek száma28
Menetszög (fok)60
típusV, egyesített, amerikai nemzeti

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Starrett csavarmenet emelkedési mérő, amely a csavarmenetek emelkedésének és kivezetésének mérésére szolgál fúrási és marási műveleteknél
    • Levelekkel jelölt lapok keskeny kialakítással az egyszerű belső és külső menetellenőrzés érdekében, valamint egy reteszelőszerkezet a levelek biztonságos rögzítéséhez működés közben
    • A milliméterenkénti emelkedési tartomány (0.25-2.5)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
STARRETT 6 csavaros osztásmérő, acél, 30 levél, 4-42 Tpi, 60 fokos menetszög | AC4HHN 2ZVC6 / 50035 6€113.06
STARRETT 159M csavarmenet 1-11.5 / mm 28 levél | AC4HHT 2ZVD1 / 50591 159M€170.54
STARRETT 472 csavarhúzó Gage 4-84tpi 51 levél | AC4HJD 2ZVE2 / 52484 472€220.86
STARRETT 474 csavaros menetméret Gage 4-80tpi 28 levél | AC4HJE 2ZVE3 / 52486 474€124.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 156M menetemelkedés mérő; 0.25 - 2.5/mm, 28 Levél
€130.61 /Mértékegység