Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANT 10508 Üzemanyag-fedél reteszelés 1-25/32 hüvelyk átmérő | AH4WWA 35PA67

STANT 10508 Üzemanyag-sapka reteszelés 1-25/32 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AH4WWA Típus: 10508Kereszthivatkozás: 35PA67

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBenzin sapka
Használatra OnKérjük, olvassa el az Alkalmazási útmutatót az alábbi Dokumentáció részben
AnyagMűanyag
Menet típusaGyors bekapcsolás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országMX

Termék részletek:

    • Zárolás / nem reteszelés: Zárolás
    • Cap Dia. : 1-25 / 32 "

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagMenet típusaÁr
STANT 10836 Üzemanyag-sapka Nem reteszelő 1-49/64 hüvelyk átmérő | AH4WVM 35PA55 10836MűanyagGyors bekapcsolás€13.96
STANT 10834 Üzemanyag-kupak nem reteszelő 1-49 / 64 hüvelyk átmérőjű AH4WVP 35PA57 10834MűanyagCsavarmenetes€8.58
STANT 10838 Üzemanyag-sapka Nem reteszelő 1-25/32 hüvelyk átmérő | AH4WVQ 35PA58 10838MűanyagGyors bekapcsolás€11.17
STANT 10841 Üzemanyag-kupak nem reteszelő 1-9 / 16 hüvelyk átmérőjű AH4WVR 35PA59 10841MűanyagGyors bekapcsolás€14.91
STANT 10832 Üzemanyag-sapka Nem reteszelő 1-9/16 hüvelyk átmérő | AH4WVT 35PA60 10832MűanyagGyors bekapcsolás€14.37
STANT 10423 Üzemanyag-sapka Nem reteszelő 3-1/2 hüvelyk átmérő | AH4WVV 35PA62 10423FémCam-on€176.51
STANT 10610 Üzemanyag-sapka Nem reteszelő 4-1/4 hüvelyk átmérő | AH4WVW 35PA63 10610FémCsavarmenetes€52.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANT 10508 Üzemanyag-sapka reteszelés 1-25/32 hüvelyk átmérőjű
€20.92 /Mértékegység