Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY PAA68-5B szegecsredőny, 3/16 hüvelyk, 155 font, 50 pk | AH8MFC 38WF42

STANLEY PAA68-5B szegecsroló, 3/16 hüvelykes, 155 font, 50 pk

Raktáron
Tétel: AH8MFC Típus: PAA68-5BKereszthivatkozás: 38WF42
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
€9.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret3 / 16 "
Grip tartomány0.376–0.500 ”
Fej Dia.0.220 "
Fejmagasság0.03 "
Head StyleKupolás
fej típusaKupola
Lyuk méret3 / 16 "
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.5 "
Szegecs típusaNyitott vég
Egyetlen nyíróerő (font)155
StílusVak szegecs
Szakítószilárdság235

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)7.11
Származási országTW

Termék részletek:

    • Mag: szilárd

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY PAA68-5B szegecsroló, 3/16 hüvelykes, 155 font, 50 pk
€9.90 /csomag