Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY PAA48-1B szegecsredőny, 1/8 hüvelykes, 155 font, 100 pk | AH8MFB 38WF41

STANLEY PAA48-1B szegecsroló, 1/8 hüvelykes, 155 font, 100 pk

Raktáron
Tétel: AH8MFB Típus: PAA48-1BKereszthivatkozás: 38WF41
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
€8.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret1 / 8 "
Grip tartomány0.376–0.500 ”
Fej Dia.0.220 "
Fejmagasság0.03 "
Head StyleKupolás
fej típusaKupola
Lyuk méret1 / 8 "
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.5 "
Szegecs típusaNyitott vég
Egyetlen nyíróerő (font)155
StílusVak szegecs
Szakítószilárdság235

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)6.86
Származási országTW

Termék részletek:

    • Mag: szilárd

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY PAA48-1B szegecsroló, 1/8 hüvelykes, 155 font, 100 pk
€8.08 /csomag