STANLEY D3550 689 SN ajtócsukó 2-1 / 2 hüvelyk hosszúság párhuzamosan 2 - 6 | AG4YGR 35GR95

STANLEY D3550 689 SN ajtózáró 2-1/2 hüvelyk hossz, párhuzamos 2-6

Tétel: AG4YGR Modell: D3550 689 SNKereszthivatkozás: 35GR95

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtócsukó
Kar anyagaKovácsolt fém
Kar típusaPárhuzamos
Közelebbi teljesítményHeavy Duty
Közelebb típusNem tart nyitva
Záró üzemmódHidraulikus
színekEzüst
AjtókezelésNem kezes
Külső ajtó szélessége48 "
befejezAlumínium
Ház magassága2.875 "
Ház hossza2 13 / 16 "
Ház szélessége11.875 "
A belső ajtó szélessége48 "
Max. Ajtónyitás180 fok
Felszerelési stílusUniverzális, párhuzamos, Top Jamb és Standard
Vetítés a falról11-1 / 2 "
Tavaszi méretÁllítható 2-6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.58
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8302413000

Termék részletek:

    • Szerelési hardver (mellékelve)

Termékváltozatok

TermékekModellHáz magasságaHáz hosszaHáz szélességeÁr
STANLEY D4551 689 SN ajtócsukó 2-1 / 2 hüvelyk hosszúság párhuzamos 1 - 5 | AG4YGP 35GR93 D4551 689 SN5 11 / 16 "2.5 "13.125 "-
ajánlatkérés
STANLEY D3551 689 SN ajtócsukó 2-1 / 2 hüvelyk hosszúság párhuzamos 1 - 4 | AG4YGQ 35GR94 D3551 689 SN2.875 "2 13 / 16 "11.875 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY D3550 689 SN ajtózáró 2-1/2 hüvelyk hossz, párhuzamos 2-6