STAFFORD MFG SMA-LA3-M30X1.5F érzékelő rögzítő egység, A típusú talp, nagy talp, 3 hüvelykes méretű, alumínium

Cikkszám: CJ6JWE Modell: SMA-LA3-M30X1.5F
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő rögzítő egység
TérfogatméretM30 x 1.5
befejezMatte
Fokozat2024-T351
Magasság5.281 "
AnyagAlumínium
Szerelési csavarok8-32
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret1/4-28 x 3/4
Teljes hossz1.500 "
Teljes szélesség2.250 "
típusNagy alap A, csúszó tartó

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretMagasságCsavar méretTeljes hossztípusÁr
Stafford Mfg SMA-LA1-M18X1F érzékelőrögzítő egység, A típusú talp, nagy talp, 1 hüvelykes méretű, alumínium | CJ6JVZ SMA-LA1-M18X1FM18 x 1.02.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Nagy alap A, csúszó tartó-
ajánlatkérés
Stafford Mfg SMA-LA1-M30X1.5F érzékelő rögzítő egység, A típusú talp, nagy talp, 1 hüvelykes méretű, alumínium | CJ6JWA SMA-LA1-M30X1.5FM30 x 1.53.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Nagy alap A, csúszó tartó-
ajánlatkérés
Stafford Mfg SMA-LA2-M18X1F érzékelő rögzítő egység, A típusú talp, nagy talp, 2 hüvelykes méretű, alumínium | CJ6JWB SMA-LA2-M18X1FM18 x 1.03.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Nagy alap A, csúszó tartó-
ajánlatkérés
Stafford Mfg SMA-LA2-M30X1.5F érzékelő rögzítő egység, A típusú talp, nagy talp, 2 hüvelykes méretű, alumínium | CJ6JWC SMA-LA2-M30X1.5FM30 x 1.54.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Nagy alap A, csúszó tartó-
ajánlatkérés
Stafford Mfg SMA-LA3-M18X1F érzékelő rögzítő egység, A típusú talp, nagy talp, 3 hüvelykes méretű, alumínium | CJ6JWD SMA-LA3-M18X1FM18 x 1.04.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Nagy alap A, csúszó tartó-
ajánlatkérés
Stafford Mfg SMA-LA4-M18X1F érzékelő rögzítő egység, A típusú talp, nagy talp, 4 hüvelykes méretű, alumínium | CJ6JWF SMA-LA4-M18X1FM18 x 1.05.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Nagy alap A, csúszó tartó-
ajánlatkérés
Stafford Mfg SMA-LA4-M30X1.5F érzékelő rögzítő egység, A típusú talp, nagy talp, 4 hüvelykes méretű, alumínium | CJ6JWG SMA-LA4-M30X1.5FM30 x 1.56.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Nagy alap A, csúszó tartó-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG SMA-LA3-M30X1.5F érzékelő rögzítő egység, A típusú talp, nagy talp, 3 hüvelykes méretű, alumínium