Stafford Mfg 8L004P11 Shaft Collar, 2 Piece Split, Clamp Type, 1/4 Inch Bore, Chrome Plated, Steel | CJ6JAB

STAFFORD MFG 8L004P11 tengelygallér, 2 darabra osztott, bilincs típus, 1/4 hüvelykes furat, krómozott, acél

Tétel: CJ6JAB Modell: 8L004P11
€25.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret1 / 4 "
befejezKrómozott
Fokozat1215
AnyagAcél
Dia kívül.0.688 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavar méret4-40 x 5/16
típusAlacsony profilú
Szélesség0.313 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModelltípusTérfogatméretbefejezSzélességFokozatDia kívül.Csavar anyagaCsavar méretÁr
Stafford Mfg 2L002 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/8 hüvelykes furat, acél | CJ6DQV 2L002Nagy szilárdságú1 / 8 "Fekete oxid0.250 "12150.813 "Ötvözött acél4-40 x 3/8€24.82
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L003 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/16 hüvelykes furat, acél | CJ6DQW 2L003Nagy szilárdságú3 / 16 "Fekete oxid0.250 "12150.813 "Ötvözött acél4-40 x 3/8-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L004 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/4 hüvelykes furat, acél | CJ6DQX 2L004Nagy szilárdságú1 / 4 "Fekete oxid0.250 "12150.813 "Ötvözött acél4-40 x 3/8€19.57
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L005 tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 5/16 hüvelykes furat, acél | CJ6DQY 2L005Nagy szilárdságú5 / 16 "Fekete oxid0.250 "12150.813 "Ötvözött acél4-40 x 3/8-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L006 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/8 hüvelykes furat, acél | CJ6DQZ 2L006Nagy szilárdságú3 / 8 "Fekete oxid0.313 "12151.063 "Ötvözött acél6-32 x 3/8€13.40
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L007 tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 7/16 hüvelykes furat, acél | CJ6DRA 2L007Nagy szilárdságú7 / 16 "Fekete oxid0.313 "12151.063 "Ötvözött acél6-32 x 3/8€15.02
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L008 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/2 hüvelykes furat, acél | CJ6DRB 2L008Nagy szilárdságú1 / 2 "Fekete oxid0.375 "12151.250 "Ötvözött acél8-32 x 1/2€14.24
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 8L004P11 tengelygallér, 2 darabra osztott, bilincs típus, 1/4 hüvelykes furat, krómozott, acél
€25.36 /Mértékegység