Stafford Mfg 7L104F Threaded Shaft Collar, 1 Piece Split, Clamp Type, 1-1/4-12 Inch Threaded Bore, Steel | CJ6FHG

STAFFORD MFG 7L104F menetes tengelygallér, 1 darabból osztott, bilincs típus, 1-1/4-12 hüvelykes menetes furat, acél

Cikkszám: CJ6FHG Modell: 7L104F
€25.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret1 1/4 "-12
befejezFekete oxid
Fokozat1215
AnyagAcél
Dia kívül.2.062 "
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret1 / 4-28
típusAlacsony profilú
Szélesség0.500 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretDia kívül.Csavar mérettípusSzélességÁr
Stafford Mfg 3L004 menetes tengely gallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 1/4-28 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6FEE 3L0041 / 4 "-280.813 "4-40Nagy szilárdságú0.250 "€15.65
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L005 menetes tengely gallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 5/16-24 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6FEF 3L0055 / 16 "-240.813 "4-40Nagy szilárdságú0.250 "€13.02
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L006 menetes tengely gallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 3/8-24 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6FEG 3L0063 / 8 "-241.063 "6-32Nagy szilárdságú0.313 "€9.32
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L008 menetes tengely gallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 1/2-20 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6FEH 3L0081 / 2 "-201.250 "8-32Nagy szilárdságú0.375 "€21.55
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L010 menetes tengely gallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 5/8-18 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6FEJ 3L0105 / 8 "-181.500 "10-32Nagy szilárdságú0.406 "€18.38
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L012 menetes tengelygallér, 1 darabból osztott, bilincs típus, 3/4-16 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6FEK 3L0123 / 4 "-161.750 "1 / 4-28Nagy szilárdságú0.500 "€19.64
ajánlatkérés
Stafford Mfg 3L014 menetes tengely gallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 7/8-14 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6FEL 3L0147 / 8 "-141.875 "1 / 4-28Nagy szilárdságú0.500 "€31.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 7L104F menetes tengelygallér, 1 darabból osztott, bilincs típus, 1-1/4-12 hüvelykes menetes furat, acél
€25.94 /Mértékegység