STAFFORD MFG 5L010010KPXC precíziós hüvelyes karimás csatlakozó, 1 darabból osztott, bilincs típus, 5/8 x 5/8 hüvelykes furat, acél

Tétel: CJ6KLJ Típus: 5L010010KPXC
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
Térfogatméret5 / 8 "
befejezFekete oxid
Karima OD2.605 "
Karima szélessége0.188 "
Fokozat1215
Kulcsméret3 / 16 "
AnyagAcél
Rögzítési furat A10-32
B rögzítő lyuk0.190 "
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret10-32 x 5/8
Teljes hossz2.250 "
típusNagy szilárdságú

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTérfogatméretKarima ODKarima szélességeKulcsméretRögzítési furat AB rögzítő lyukCsavar méretÁr
Stafford Mfg 5L008008KPXC precíziós hüvelyes karimás csatlakozó, 1 darabos osztott, bilincs típus, 1/2 x 1/2 hüvelykes furat, acél | CJ6KLH 5L008008KPXC1.875 "1 / 2 "2.230 "0.188 "1 / 8 "8-320.164 "8-32 x 1/2-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L012012KPXC precíziós hüvelyes karimás csatlakozó, 1 darabos osztott, bilincs típus, 3/4 x 3/4 hüvelykes furat, acél | CJ6KLK 5L012012KPXC2.625 "3 / 4 "2.980 "0.250 "3 / 16 "1 / 4-281 / 4 "1/4-28 x 3/4-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L100100KPXC precíziós hüvelyes karimás csatlakozó, 1 darabos osztott, bilincs típus, 1 x 1 hüvelykes furat, acél | CJ6KLL 5L100100KPXC3"1"3.230 "0.250 "1 / 4 "1 / 4-28-1/4-28 x 3/4-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L104104KPXC precíziós hüvelyes karimás tengelykapcsoló, 1 darabos osztott, bilincs típusú, 1-1/4 hüvelykes furat, acél | CJ6KLM 5L104104KPXC3.375 "1-1 / 4 "3.480 "0.250 "1 / 4 "1 / 4-28-1/4-28 x 3/4-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L108108KPXC precíziós hüvelyes karimás csatlakozó, 1 darabos osztott, bilincs típus, 1-1/2 hüvelykes furat, acél | CJ6KLN 5L108108KPXC3.750 "1-1 / 2 "3.730 "0.250 "3 / 8 "1 / 4-281 / 4 "1/4-28 x 3/4-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 5L010010KPXC precíziós hüvelyes karimás csatlakozó, 1 darabból osztott, bilincs típus, 5/8 x 5/8 hüvelykes furat, acél