Stafford Mfg 2S508 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 5-1/2 hüvelykes furat, SS | CJ6DWX

STAFFORD MFG 2S508 tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 5-1/2 hüvelykes furat, SS

Tétel: CJ6DWX Modell: 2S508
€1,018.48 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret5-1 / 2 "
Fokozat303
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.7.250 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavar méret1/2-20 x 1-1/4
típusNagy szilárdságú
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretFokozatDia kívül.Csavar mérettípusSzélességÁr
Stafford Mfg 2S002 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/8 hüvelykes furat, SS | CJ6DUK 2S0021 / 8 "3030.813 "4-40 x 5/16Nagy szilárdságú0.250 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2S003 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/16 hüvelykes furat, SS | CJ6DUL 2S0033 / 16 "3030.813 "4-40 x 5/16Nagy szilárdságú0.250 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2S004 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/4 hüvelykes furat, SS | CJ6DUM 2S0041 / 4 "3030.813 "4-40 x 5/16Nagy szilárdságú0.250 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2S005 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 5/16 hüvelykes furat, SS | CJ6DUN 2S0055 / 16 "3030.813 "4-40 x 5/16Nagy szilárdságú0.250 "€23.29
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2S006 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/8 hüvelykes furat, SS | CJ6DUP 2S0063 / 8 "3031.063 "6-32 x 3/8Nagy szilárdságú0.313 "€25.18
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2S007 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 7/16 hüvelykes furat, SS | CJ6DUQ 2S0077 / 16 "3031.063 "6-32 x 3/8Nagy szilárdságú0.313 "€27.87
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2S008 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/2 hüvelykes furat, SS | CJ6DUR 2S0081 / 2 "3031.250 "8-32 x 1/2Nagy szilárdságú0.375 "€25.07
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 2S508 tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 5-1/2 hüvelykes furat, SS
€1,018.48 /Mértékegység