Stafford Mfg 1BR008 Shaft Collar, 1 Piece Split, Clamp Type, 1/2 Inch Bore, Brass | CJ6DEQ

STAFFORD MFG 1BR008 tengelygallér, 1 darabra osztott, bilincs típus, 1/2 hüvelykes furat, sárgaréz

Tétel: CJ6DEQ Modell: 1BR008
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret1 / 2 "
FokozatC360
AnyagSárgaréz
Dia kívül.1.250 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavar méret8-32 x 1/2
típusNagy szilárdságú
Szélesség0.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretDia kívül.Csavar méretSzélességÁr
Stafford Mfg 1BR010 Shaft Collar, 1 Piece Split, Clamp Type, 5/8 Inch Bore, Brass | CJ6DER 1BR0105 / 8 "1.500 "10-32 x 1/20.406 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 1BR012 Shaft Collar, 1 Piece Split, Clamp Type, 3/4 Inch Bore, Brass | CJ6DET 1BR0123 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 1BR100 Shaft Collar, 1 Piece Split, Clamp Type, 1 Inch Bore, Brass | CJ6DEU 1BR1001"2"1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 1BR104 Shaft Collar, 1 Piece Split, Clamp Type, 1-1/4 Inch Bore, Brass | CJ6DEV 1BR1041-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 3/40.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 1BR108 Shaft Collar, 1 Piece Split, Clamp Type, 1-1/2 Inch Bore, Brass | CJ6DEW 1BR1081-1 / 2 "2.500 "1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 1BR008 tengelygallér, 1 darabra osztott, bilincs típus, 1/2 hüvelykes furat, sárgaréz