STABILA 38532 Jamber doboz szintkészlet 32 ​​és 78 hüvelyk hosszúságú 2 db | AG9PGW 21CK28

STABILA 38532 Jamber Box Level Set 32 ​​és 78 hüvelykes hosszúság 2 db

Tétel: AG9PGW Típus: 38532Kereszthivatkozás: 21CK28
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€643.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtóelakadás szint beállítása
Pontosság+/- 0.0625 "
színekSárga
Keret anyagAlumínium
Hossz32 "és 78"
Mágneses típusRitkaföld
Barázdák száma0
A szintes fiolák száma2
Mágnesek száma4
A Plumb injekciós üvegek száma4
Az injekciós üvegek teljes száma6
ÜveganyagAkril
Üveg típusaBuborék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1752
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)199.9
Hajószélesség (cm)6.1
Származási országDE

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: mágneses
    • Legolvasottabb: Igen
    • 30 fokos injekciós üvegek száma: 0
    • 45 fokos injekciós üvegek száma: 0
    • Megvilágított fiolák: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STABILA 38532 Jamber Box Level Set 32 ​​és 78 hüvelykes hosszúság 2 db
€643.64 /Mértékegység