Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STABILA 37816 Doboz gerenda szintkészlet, 16 és 48 hüvelykes hosszúság | AG9PHD 21CK35

STABILA 37816 Dobozos gerenda szintkészlet, 16 és 48 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AG9PHD Típus: 37816Kereszthivatkozás: 21CK35
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
€345.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozszintű készlet
Pontosság+/- 0.0625 "
színekSárga
Keret anyagAlumínium
Hossz16 "és 48"
Mágneses típusEgyik sem
Barázdák száma0
A szintes fiolák száma2
Mágnesek száma0
A Plumb injekciós üvegek száma3
Az injekciós üvegek teljes száma5
ÜveganyagAkril
Üveg típusaBuborék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)6.1
Származási országDE

Termék részletek:

    • Akrilüveg szint, két függőleges fiolával és egy vízszintes injekciós üveglappal a szilva és a felületek négyzetének meghatározásához
    • Képes ellenállni a szélsőséges hőmérsékleteknek
    • Az injekciós üveg belsejében lévő rugóacél hajszáljelzők a nagy pontosság érdekében
    • Fényes injekciós üvegek, amelyek ellenállnak a szivárgásnak, a törésnek, a ködnek és az újrakalibrálásnak
    • Könnyen levehető gumi végzárók a sarkokban történő süllyesztés méréséhez
    • Szabadalmaztatott vörös párnák a zárókupakokon, hogy megakadályozzák a falak csúszását
    • Az elektrosztatikus zománcbevonat egyszerű tisztítást tesz lehetővé vízzel és ecsettel

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STABILA 37816 Dobozos gerenda szintkészlet, 16 és 48 hüvelykes hosszúság
€345.83 /Mértékegység