Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STA-KON STA-ORG sorkapocskészlet asztali rögzítés | AD2WZL 3VRX4

STA-KON STA-ORG terminálkészlet asztali rögzítés

Raktáron
Tétel: AD2WZL Modell: STA-ORGKereszthivatkozás: 3VRX4

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€130.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerminálkészlet
Kit típusPadhegy
Darabszám130
Méretek száma2
Méreteket tartalmaz10-12 AWG, 14-16 AWG
Csatlakozó típusaVinyl
típusTerminál és összekötő rendszer
HuzaltípusTömör és sodrott - csak réz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3285
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámMéreteket tartalmaztípusÁr
STA-KON STAKIT sorkapocskészlet krimpelő szerszámmal | AD2WZK 3VRX3 STAKIT110210-12 AWG, 14-16 AWG, 18-22 AWGKészlet krimpelő eszközzel€915.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STA-KON STA-ORG terminálkészlet asztali rögzítés
€130.26 /Mértékegység