Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STA-KON RB14-4 gyűrűs terminál kék 18-14 Awg - 100 darabos csomag | AC9UUF 3KG36

STA-KON RB14-4 Kék gyűrűs csatlakozó 18-14 Awg – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9UUF Típus: RB14-4Kereszthivatkozás: 3KG36
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
€131.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
SzínkódKék
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.72 "
Varrásátfedésben
Stud méret#4
Terminál csatlakozásKrimpelő
Csatlakozó típusaStandard
Vezetéktartomány18 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódSzigetelés típusaTeljes hosszVarrásStud méretÁr
STA-KON RB14-10 gyűrűs terminál kék 18-14 Awg - 100 darabos csomag | AC9UTT 3KG24 RB14-10KékNejlon0.89 "átfedésben#10€201.04
STA-KON RB14-12 Kék gyűrűs csatlakozó 18-14 Awg - 100 db-os csomag | AC9UTZ 3KG30 RB14-12KékNejlon1.25 "átfedésben1 / 2 "€264.93
STA-KON RB14-14 Kék gyűrűs kapocs 18-14 Awg - 100 db-os csomag | AC9UUA 3KG31 RB14-14KékNejlon1.08 "átfedésben1 / 4 "€145.68
STA-KON RB14-38 Kék gyűrűs kapocs 18-14 Awg - 100 db-os csomag | AC9UUE 3KG35 RB14-38KékNejlon1.17 "átfedésben3 / 8 "€217.29
STA-KON RB14-516 gyűrűs terminál kék 18-14 Awg - 100 darabos csomag | AC9UUG 3KG37 RB14-516KékNejlon1.08 "átfedésben5 / 16 "€161.29
STA-KON RB14-6 Kék gyűrűs csatlakozó 18-14 Awg - 100 db-os csomag | AC9UUH 3KG38 RB14-6KékNejlon0.89 "átfedésben#6€202.32
STA-KON RB14-8 Kék gyűrűs csatlakozó 18-14 Awg - 100 db-os csomag | AC9UUM 3KG42 RB14-8KékNejlon0.89 "átfedésben#8€161.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STA-KON RB14-4 Kék gyűrűs csatlakozó 18-14 Awg – 100 db-os csomag
€131.66 /Mértékegység