Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STA-KON RB14-250A női zászlós leválasztó kék 16-14awg - 50 db-os csomag | AC9UUC 3KG33

STA-KON RB14-250A női zászlós leválasztó kék 16-14awg - 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9UUC Típus: RB14-250AKereszthivatkozás: 3KG33
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
€92.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői zászló leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.086 "
SzínkódKék
Csatlakozó anyagÓnozott réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.8 "
Varrásátfedésben
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)22.23
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódVezetéktartományÁr
STA-KON RA18-250A női zászló leválasztása piros 22-18awg - 50 darabos csomag | AC9UTB 3KG07 RA18-250A0.06 "Piros22 - 18 AWG€110.04
STA-KON RC10-250A női zászló leválasztása sárga - 50 darabos csomag | AC9UVC 3KG59 RC10-250A0.133 "Sárga12 - 10 AWG€262.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STA-KON RB14-250A női zászlós leválasztó kék 16-14awg - 50 db-os csomag
€92.18 /Mértékegység