Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STA-KON NW18-10 gyűrűs sorkapocs, csupasz forrasztás, 20–18 - 100 db-os csomag | AC9URB 3KF93

STA-KON NW18-10 gyűrűs csatlakozó csupasz forrasztással 20-18 - 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9URB Modell: NW18-10Kereszthivatkozás: 3KF93

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€238.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet1200 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.63 "
VarrásA forrasztott
Stud méret#10
Terminál csatlakozásKrimpelő
Csatlakozó típusaStandard
Vezetéktartomány20 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretÁr
STA-KON NW52 gyűrűs csatlakozó csupasz forrasztással 20-18 - 1000-es csomag | AD2WZG 3VRW8 NW52#8€1,748.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STA-KON NW18-10 gyűrűs csatlakozó csupasz forrasztással 20-18 - 100 db-os csomag
€238.81 /Mértékegység