Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D TVS8HWA10X túlfeszültség-védelem vezetékes 100ka | AF9LRR 30EG24

SQUARE D TVS8HWA10X túlfeszültség-védelem vezetékes 100 ka

Raktáron
Tétel: AF9LRR Modell: TVS8HWA10XKereszthivatkozás: 30EG24
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
€3,937.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi eszköz
Mélység2.92 "
Ház anyagaNemfémes
Ház típusaNEMA 4X
Szűrő típusaSzűrő
Lábjegyzetek10 év Garancia, opcionális Flushmount készlet és távirányító elérhető
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Hossz8.62 "
Villámimpulzus áram100kA
Hely típusaTípus 2
AnyagNemfémes
Max. Folyamatos üzemi feszültség420
Max. Túlfeszültség áram módonként50kA
Max. Túlfeszültség fázisonként100kA
A védelem módjai10
Felszerelési stílusBimbótartó, huzal ólom
Zajcsökkentési besorolás NRR-54 DB
Névleges kisülési áram20kA
Pólusok száma2
Vezetékek száma4 vezeték + földelés
Fázis3
Védelmi osztályTípus 2 SPD
Rövidzárlati áramérték200kA
típusHardwired
Feszültség600Y / 347
Feszültségvédelem1500, 2500, 3000, 1500
Feszültségvédelem besorolása1500 V (LN), 2500 V (LG), 3000 V (LL), 1500 V (NG)
Szélesség4.8 "
Huzal4W + földelés
Vezetékmérő# 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.349
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8536308000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D TVS8HWA10X túlfeszültség-védelem vezetékes 100 ka
€3,937.95 /Mértékegység