Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QOU315 egységre szerelhető megszakító Qou 3p 15a | AG7CYY 5B998

SQUARE D QOU315 egységre szerelhető megszakító Qou 3p 15a

Raktáron
Tétel: AG7CYY Modell: QOU315Kereszthivatkozás: 5B998
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
€662.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységre szerelt megszakító
AC feszültség besorolása240 VAC
erősítők15
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása48 VDC
Mélység2.98 "
Hossz4.05 "
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret2 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Pólusok száma3
Fázis3
Terminál csatlakozásRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.84
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)15.11
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód8536200040

Termékváltozatok

TermékekModellMax. VezetékméretAC feszültség besorolásaAIC besorolásMin. VezetékméretPólusok számaFázisTerminál csatlakozásFeszültségÁr
D Négyzet QOU290 egységre szerelhető megszakító Qou 2p 90a | AF9HRE 2JXK4 QOU 2902/0 AWG120 / 240 VAC-12 AWG21Réselt dobozos fül (nem megfordítható vezeték és terhelés)-€570.14
SQUARE D QOU330VH egységre szerelt megszakító Qou 3p 30a | AF9HRY 2JXP4 QOU330VH2 AWG240 VAC-14 AWG33Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€913.54
SQUARE D QOU115 egységre szerelhető megszakító, QOU, 1 P, 15 A | AG7CXV 5B968 QOU 1152 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€88.03
D Négyzet QOU115HM Qou 1p 15a | AG7CXW 5B969 QOU115HM2 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€87.91
SQUARE D QOU120 egységre szerelhető megszakító, 20 A, 120/240 VAC, 1 pólus | AG7CXX 5B970 QOU 1202 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€89.15
D Négyzet QOU120HM egységre szerelt megszakító Qou 1p 20a | AG7CXY 5B971 QOU120HM2 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€88.94
SQUARE D QOU125 egységre szerelhető megszakító Qou 1p 25a | AG7CXZ 5B972 QOU 1252 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)-€88.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOU315 egységre szerelhető megszakító Qou 3p 15a
€662.22 /Mértékegység